Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτων Συμβατικός, RedLine

Μάκτρο υαλοκαθαριστήρα αυτοκινήτου Basic
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ BASIC 280MM-11"

Αρ. είδους 0848370280

EAN 4056807687605

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτων Συμβατικός, RedLine

Αρ. είδους 0848370280

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κατάλληλος για βραχίονες τύπου άγκιστρου, πείρου, bayonet

Πρακτική συσκευασία με διάτρηση


  • Χαμηλό κόστος αποθήκευσης

  • Συλλογή λεπτού μεγέθους

  • Οπτικά ελκυστική σχεδίαση


Με προστασία άκρου προφίλ


  • Χείλος μάκτρου από φυσικό καουτσούκ με ειδική επικάλυψη γραφίτη

  • Εξαιρετικά εύκολη κίνηση

  • Αντοχή στην ακτινοβολία UV και το όζον

  • Υψηλό εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας


Σύστημα μεταλλικής μπάρας με ανοξείδωτα πριτσίνια


  • Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (72 ώρες σε ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227)

  • Καλή δυνατότητα αναπλήρωσης
Ανακοίνωση

Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ έχει καθαριστεί από λάδια, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους, ώστε να μην επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος. Οι υαλοκαθαριστήρες θα πρέπει να αντικαθίστανται σε περίπτωση σχηματισμού γλίτσας ή μείωσης της απόδοσης καθαρισμού. Συνιστούμε να γίνεται αντικατάσταση των υαλοκαθαριστήρων κάθε 6 μήνες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προσαρμογέας 3 σε 1: 1 τμχ., προεγκατεστημένος, κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω από τους βραχίονες:


  • Κλιπ προσαρμογής σχήματος U, 9 x 3 mm και 9 x 4 mm

  • Πλευρικός πείρος 4,8 mm και Πλευρικός πείρος 6,35 mm

  • Τύπου Bayonet 7,3 x 2,7 mm

Μήκος

280 mm

Μήκος σε ίντσες

11 in

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες