Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφουγγάρι καθαρισμού Red Wave

Σφουγγάρι καθαρισμού Red Wave
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ RED WAVE 70X110MM

Αρ. είδους 0587110000

EAN 4062856482160

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφουγγάρι καθαρισμού Red Wave

Αρ. είδους 0587110000

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καθαρισμός χωρίς χημικά. Σφουγγάρι καθαρισμού με δράση γομολάστιχας για την επίμονη βρομιά σε λείες και σκληρές επιφάνειες. Λύνει κάθε πρόβλημα στο συνεργείο και στο περιβάλλον του σπιτιού.
  • Καθαρίζει σημάδια από τακούνια στο δάπεδο, σημάδια από στυλό και ασβεστοποιημένες επιφάνειες

  • Χάρη στη δράση γομολάστιχας του σφουγγαριού καθαρισμού μελαμίνης, η επίμονη βρομιά καθαρίζεται χωρίς κόπο και μόνο με νερό.

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Χάρη στη μοναδική, δομικά ενισχυμένη κατασκευή του, το σφουγγάρι είναι πολύ ανθεκτικό. Επαγγελματική ποιότητα από το εργοστάσιο.

  • Φιλικό προς το περιβάλλον

  • Κατάλληλο για όσους υποφέρουν από αλλεργίες, καθώς μπορούν να εργάζονται χωρίς χημικά.
Ανακοίνωση

Το σφουγγάρι καθαρισμού δεν είναι κατάλληλο για επεξεργασία βαφών.

Ακατάλληλο για γυαλιστερές, βαμμένες και στιλβωμένες επιφάνειες. Ως προληπτικό μέτρο, πρέπει να δοκιμάζεται σε μια μικρή, μη ορατή περιοχή. Δοκιμάστε το προϊόν πριν από τη χρήση!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδιαίτερα κατάλληλο για την αφαίρεση κυκλικών λεκέδων από τσάι και καφέ, λεκέδων από κόκκινο κρασί, υπολειμμάτων ασβέστη, λεκέδων από στυλό και μαρκαδόρους και κολλημένης βρομιάς σε πλαστικά και μέταλλα. Για τον καθαρισμό παραθύρων και τροχών οχημάτων, μαγειρικών σκευών, ταψιών ψησίματος, σκουριασμένων παραθύρων τζακιών, παραθύρων, πλακιδίων, παρκέ, πολυστρωματικών πατωμάτων, λινοταπήτων, ταπετσαριών τοίχου, τοίχων, παπουτσιών, επίπλων, εσωτερικών θυρών, αξεσουάρ υπολογιστών και εξαρτημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατάλληλο επίσης για υφάσματα και δέρμα.

Οδηγίες
  • Το σφουγγάρι καθαρισμού πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται βρεγμένο.

  • Υγράνετε το σφουγγάρι καθαρισμού, στύψτε το νερό που περισσεύει και τρίψτε απαλά πάνω από το λεκέ. Σημειώστε ότι το προϊόν χρησιμοποιείται όπως η γομολάστιχα.

  • Το σφουγγάρι καθαρισμού κόβεται εύκολα σε μικρά κομμάτια με ψαλίδι.

Υλικό

Αφρός ρητίνης μελαμίνης

Χρώμα

Λευκό

Μήκος x πλάτος x ύψος

110 x 70 x 30 mm

Μήκος

110 mm

Πλάτος

70 mm

Ύψος

30 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες