Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6

Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6
ΜΠΕΤΟΝΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ RAPIDON 6L

Αρ. είδους 089142060

EAN 4050382346247

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6

Αρ. είδους 089142060
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
Στιβαρό κάνιστρο καυσίμων με διπλή χειρολαβή

Έλεγχος της ροής υγρών και της παροχής αέρα με το πάτημα ενός κουμπιού


  • Αποτρέπει την άσκοπη εκροή

  • Ομοιόμορφη μετάγγιση υγρών με πλήρη ψεκασμό


Μεγάλο στόμιο πλήρωσης


Εύκολη πλήρωση του κάνιστρου



Ημικυκλικό στόμιο εκροής


Οπτικός έλεγχος του ρεζερβουάρ για την παρακολούθηση της στάθμης πλήρωσης



Περιστρεφόμενο στόμιο εκροής


Πλήρωση ρεζερβουάρ με δύσκολη πρόσβαση



Κλίμακα στάθμης πλήρωσης δύο διαστάσεων


Ένδειξη της στάθμης πλήρωσης στη θέση πλήρωσης και στη θέση εκροής



Στα περιεχόμενα της παράδοσης περιλαμβάνεται αυτοκόλλητο με περιγραφή του περιεχομένου


Σαφής σήμανση του μπιτονιού



Υλικό HD PE


Ανθεκτικό στη βενζίνη, τα μίγματα βενζίνης/λαδιού και το πετρέλαιο



Μέγιστη ποσότητα πλήρωσης: 6 λίτρα



Έγκριση UN

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Χρώμα

Λευκό

Περιεχόμενα

6 l

Πλάτος

150 mm

Μήκος

435 mm

Ύψος

262 mm

Αντίσταση σε

Βενζίνη, Μείγμα βενζίνης-λαδιού, Ντίζελ

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες