Καθαριστική ουσία Rapid Cleaner
Καθαριστική ουσία Rapid Cleaner
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ RAPID CLEANER 200L
Αρ. είδους 09952
EAN 4046777715101
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορος και ισχυρός καθαρισμός
- Δεν περιέχει νερό, επομένως ΔΕΝ είναι διαβρωτικό
- Υψηλή απόδοση, η οποία μειώνει το κόστος
- Οικονομική χρήση χάρη στο κλειστό σύστημα
- Εξατμίζεται χωρίς να αφήνει υπολείμματα
Μπορούμε ευχαρίστως να αναλάβουμε την απόρριψη του ψυχρού καθαριστικού σας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σε συνεργασία με έναν από τους συνεργάτες απόρριψης που διαθέτουμε!
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες. Εάν δεν είστε σίγουροι, εκτελέστε δοκιμή συμβατότητας του υλικού σε μια μη ορατή περιοχή.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών από επιφάνειες ανθεκτικές στους διαλύτες, που είναι κατασκευασμένες από μέταλλο ή γυαλί, καθώς και από μη στερεοποιημένες βαφές και πλαστικά.
Περιεχόμενα | 200 l |
Δοχείο | Βαρέλι |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χρώμα | Άχρωμο |
Χημική βάση | Νάφθα |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,795 g/cm³ / στους 20°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 61 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!