Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων Rapid περιλαμβάνει σύστημα κλεισίματος ταχείας απασφάλισης
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων Rapid
ΚΟΛΙΕ CARGO 35Χ50
Αρ. είδους 0547335050
EAN 4038898132875
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δέστρα ταχείας αποσύνδεσης (περιοχή σύσφιγξης 25-40 mm)
Γρήγορη και εύκολη προσυναρμολόγηση χάρη στο "φαινόμενο καστάνιας"
Διάτρητο κάλυμμα/ανυψωμένες άκρες ταινίας
Εμποδίζει τους τραυματισμούς και την πρόκληση ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες
Μακριά εξαγωνική βίδα
Σωστή οδήγηση της βίδας κατά τη συναρμολόγηση, ακόμα και όταν το σημείο δεν φαίνεται καλά
Φύλλα δεδομένων(X)
Για συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, σωλήνες παροχής αέρα, νερό ψύξης/θέρμανσης, γενική στερέωση/συγκράτηση, λάδι και υδραυλικά συστήματα χαμηλής πίεσης
Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό περιβλήματος | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό βίδας | Χάλυβας |
Επιφάνεια της βίδας | Με επικάλυψη ψευδαργύρου/νικελίου |
Πλάτος ζώνης | 14,3 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 35-50 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 8 mm |
Ροπή σύσφιγξης | 5 Nm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!