Σύνδεσμος τραπεζιού Ramti
Σύνδεσμος τραπεζιού Ramti
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ-ZD-KST-50KG
Αρ. είδους 0683240000
EAN 4046778853246
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σταθερή σχεδίαση, υψηλή φέρουσα ικανότητα έως 50 kg ανά ζεύγος
- Η διαδικασία εκτελείται χωρίς εργαλεία, από ένα άτομο
- Μπλοκ στοίβαξης, οπότε δεν χρειάζονται επιπλέον εξαρτήματα για τη στοίβαξη των ένθετων πλακών
Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση |
Υλικό του τεμαχίου στοίβαξης | Πλαστικό |
Υλικό πλάκας βάσης | Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση |
Μήκος | 143 mm |
Πλάτος | 55 mm |
Ύψος | 9,1 mm |
Απόσταση οπής | 32 mm |
Επιφάνεια | Απλός |