Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ιμάντας με καστάνια για προφίλ αεροπορικού τύπου

Ιμάντας. με καστάνια και αλουμιν. διάταξη πρόσδ.
ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ RZA4000

Αρ. είδους 096380 308

EAN 4047376902275

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ιμάντας με καστάνια για προφίλ αεροπορικού τύπου

Αρ. είδους 096380 308
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
Διάταξη πρόσδεσης με αλουμινένιο δακτύλιο συγκράτησης για προφίλ αεροπορικού τύπου
  • Για διάφορες εργασίες μεταφοράς

  • Ευκολία χρήσης

  • Κατασκευή από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας

  • Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-2
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιγραφή τύπου

RZA4000

Πλάτος

25 mm

Μήκος

4000 mm

Συνιστώμενο φορτίο εφελκυσμού

300 daN

Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση

600 daN

Δύναμη χειρός με καστάνια

50 daN

Προ-φορτίο

200 daN

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

0,600 kg

Σχήμα του γάντζου

Κρίκος πρόσδεσης ZOA

Χρώμα

Κόκκινο

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Πρότυπο ΕΝ

12195-2

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αλουμινένια ράγα πρόσδεσης αεροπορικού τύπου με φλάντζα

ΡΑΓΕΣ ΟΔΟΝΤΩΤΕΣ ZSA2000

Για φρεζαριστό βίδωμα στην πλάκα δαπέδου και στερέωση στο τοίχωμα του οχήματος
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες