Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψηφιακό παχύμετρο, έκδοση RW

Ψηφιακό παχύμετρο, έκδοση RW
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ RW EDITION

Αρ. είδους 0715761925

EAN 4099618407260

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ψηφιακό παχύμετρο, έκδοση RW

Αρ. είδους 0715761925
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
Παχύμετρο με πιστοποιητικό βαθμονόμησης και εύρος μετρήσεων 150 mm
  • Ψηφιακό παχύμετρο με την υπογραφή του Reinhold Würth

  • Εύρος μετρήσεων έως 150 mm

  • Δύο κουμπιά για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/ρύθμιση τιμής μηδέν και επιλογή μονάδων μετρικών μονάδων/ιντσών

  • Πολύ ευανάγνωστη οθόνη, ακόμα και από μεγάλες γωνίες θέασης

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιόπιστες μετρήσεις χάρη στο ενισχυμένο πλαστικό περίβλημα και τη λεία σιαγόνα μέτρησης

  • Εύκολη μεταφορά των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με χρήση της βίδας ασφάλισης στο πάνω μέρος

  • Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας μετά από περίπου 20 λεπτά

  • Πίνακας σπειρωμάτων στο πίσω μέρος του παχύμετρου και στο πλαστικό

  • Περιεχόμενα κατά την παράδοση: 1 ψηφιακό παχύμετρο, 1 μπαταρία CR2032 τύπου κουμπιού, 1 πλαστικό κουτί, 1 πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Ανακοίνωση
  • Διατηρήστε το παχύμετρο καθαρό και στεγνό. Τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο συρόμενο τμήμα

  • Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με βαμβακερό ύφασμα

  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, ακετόνη ή άλλη οργανικούς διαλύτες

  • Μην εφαρμόζετε ποτέ τάση στα εξαρτήματα των ψηφιακών παχύμετρων (π.χ. για χάραξη με ηλεκτρική ακίδα) γιατί μπορεί να υποστεί ζημιά το κύκλωμα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Τα ψηφιακά παχύμετρα έκδοσης RW είναι ιδανικά για μετρήσεις ακριβείας σε μεταλλουργικές και μηχανολογικές εργασίες, σε διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και σε συνεργεία

  • Με εύρος μετρήσεων 150 mm και πιστοποιητικό βαθμονόμησης, είναι ιδανικό για επαγγελματική χρήση

Απόλυτη ακρίβεια μέτρησης μήκους

0,03 mm

Βήμα προσαύξησης

0,01 mm

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

150 mm

Μήκος σιαγόνας

40 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες