Σετ κατσαβιδιών ακριβείας, έκδοση RW 41 τεμάχια με την υπογραφή του Reinhold Würth
Κατσαβίδι ακριβείας, σετ, ΕΚΔΟΣΗ RW, 41 τμχ.
ΣΕΤ ΜΗΧ.ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΚΡΙΒ.41ΤΕΜ-RW EDITION
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άνετη και βολική εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών του κατσαβιδιού, η οποία διαθέτει μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας
- Το αντιστατικό ESD προστατεύει από τις ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις και παρέχει μέγιστη ασφάλεια για τις ηλεκτρικές συσκευές
- Επιπρόσθετο περιστρεφόμενο πώμα άκρων με εσοχή για τα δάχτυλα για βέλτιστη εργασία
Πλαστικό κουτί με πρωτοποριακό μαγνητικό κούμπωμα για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων
- Οι δύο ράβδοι με τις μαγνητικές μύτες ανοίγουν αυτόματα σαν βεντάλια όταν ανοίγει το κουτί και επιτρέπουν την άνετη αφαίρεση των μυτών
- Οι εκτυπωμένες λωρίδες για τις μύτες εξασφαλίζουν γρήγορη αναγνώριση των μυτών που θέλετε
- Διαστάσεις: 154 x 75 x 30 mm
40 κανονικές μύτες ή μύτες ασφαλείας των 4 mm κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- 1 κατσαβίδι για μηχανολογικές εργασίες ακριβείας
- 1 μύτη PH σε καθένα από τα εξής μεγέθη: PH000, PH00, PH0, PH1 και PH2
- 1 μύτη με εγκοπή σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 1,5, 2 και 3 mm
- 1 εξαγωνικό καρυδάκι σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 1,5, 2, 2,5 και 3 mm
- 1 μύτη TX σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 2, 3, 4 και 5
- 1 μύτη TX με οπή σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 6, 7, 8, 9, 10 και 15
- 1 πενταλοβική μύτη σε καθένα από τα εξής μεγέθη: P2, P3, P4 και P5
- 1 καρυδάκι σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 2,5 και 3 mm
- 1 μύτη τριπλού καρέ σε καθένα από τα εξής μεγέθη: SQ1 και SQ2
- 1 μύτη τύπου Y σε καθένα από τα εξής μεγέθη: Y000, Y00, Y0 και Y1
- 1 τριγωνική μύτη σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 2 και 2,6 mm
- 1 ονυχωτή μύτη U2.6
- 1 εξολκέας καρτών SIM
- 1 μύτη PH00 με πίρο
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ηλεκτρολόγους, κατασκευαστές μοντέλων, εγκαταστάτες εξοπλισμού ή απλώς για εργασίες με μικρές βίδες
![]() | |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 41 Stck(pcs) |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Μέγεθος άκρου | 4 mm |
Μήκος λαβής (A) | 103 mm |
Μήκος περιστρεφόμενου καλύμματος (B) | 25,2 mm |
Διάμετρος δαγκάνας (C) | 14,2 mm |
Διάμετρος λαβής (D) | 9 mm |