Στόκος επισκευής RSM 2 συστατικών για όλες τις επιφάνειες από ξύλο και απομιμήσεις ξύλου
Στόκος επισκευής 2 συστατικών, RSM
ΣΤΟΚΟΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘ.RSM 2 ΣΥΣΤ.ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
Αρ. είδους 08903021
EAN 4045989552160
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική φέρουσα ικανότητα
Σκληρότητα και ακαμψία παρόμοια με του ξύλου. Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Γρήγορη χρήση
Στεγνώνει μόλις σε μερικά λεπτά, δεν στάζει μέσα σε οπές και εσοχές και αντέχει σε μηχανικές καταπονήσεις μετά από 20-40 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου.
Κατάλληλο για βαφή
Ο στόκος επιδέχεται βαφή με πολλά συστήματα επικάλυψης.
Υψηλή πρόσφυση σε ξύλινα υλικά
Λειαίνεται πολύ εύκολα με γυαλόχαρτο
Δεν περιέχει σιλικόνη
Πρέπει να φροντίζετε να μην σκληρύνει πολύ το υλικό. Στόκος επισκευής RSM 2 συστατικών.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για κλείσιμο, γέμισμα και επισκευή γρατσουνιών, ρωγμών, ανοιχτών ενώσεων, οπών, συμπιεσμένων περιοχών, θρυμματισμένων και σπασμένων ακμών, καθώς και για στερέωση σπασμένων βιδών, μεντεσέδων, κουζινέτων και εξαρτημάτων σύνδεσης.
Σε μικρές ποσότητες, ο στόκος πρέπει να πιεστεί με δύναμη μέσα στην περιοχή προς επισκευή προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστη προσκόλληση. Αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό με μεμβράνη υαλοπινάκων και πλαστική πλάνη. Αφού στεγνώσει, εξομαλύνετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο. Δυνατότητα προσαρμογής του χρώματος στα σημεία τοπικής επιδιόρθωσης με χρήση του κουτιού βαφής ρετουσαρίσματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφανές βερνίκι για να αλλάξετε το επίπεδο στιλπνότητας, οπότε στεγανοποιείται και η περιοχή της ζημιάς. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Χημική βάση | Ρητίνη πολυεστέρα |
Χρώμα | Δρυς, ανοιχτό |
Πυκνότητα | 1,41 g/cm³ |
Οσμή/άρωμα | Στυρένιο |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Μέγ. χρόνος ανοίγματος | 5 min |
Συνθήκες για το χρόνο ανοίγματος | μετά την προσθήκη σκληρυντικού |
Ελάχ. χρόνος στερεοποίησης | 20 min |
Μέγ. χρόνος σταθεροποίησης | 30 min |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 110 °C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 34 °C |
Θερμοκρασία ανάφλεξης | 490 °C |
Περιεχόμενα | 100 ml |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / στους 10°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!