Αλφάδι περιστροφικού λέιζερ RL5-14
Αλφάδι περιστροφικού λέιζερ RL5-14
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER RL5-14
Αρ. είδους 5709300305
EAN 4053479206790
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Στιβαρό λέιζερ ακριβείας
- Αξιόπιστη συσκευή για εργοτάξια, κατάλληλη για σκληρές συνθήκες χρήσης χάρη στο στιβαρό περίβλημα από συνθετικό υλικό με πιστοποίηση IP67 για υψηλό επίπεδο προστασίας από τη σκόνη και το νερό
- Εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ακρίβειας ακόμη και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες χάρη στη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 17123-6
- Αυτόματη οριζοντίωση μέσα σε δευτερόλεπτα για γρήγορη ευθυγράμμιση
- Η αυτόματη παρακολούθηση οριζοντίωσης προλαμβάνει τα σφάλματα οριζοντίωσης που προκαλούνται από τον άνεμο, τις μαλακές επιφάνειες και τα χτυπήματα στο τρίποδο
- Η πολύ μεγάλη εμβέλεια εξασφαλίζει επακριβή μεταφορά των οριζοντιώσεων ακόμα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις
Ευκολία χρήσης
- Βολικός χειρισμός μέσω του ασύρματου τηλεχειριστηρίου
- Αδιάλειπτη εργασία χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ιόντων λιθίου, η οποία επαναφορτίζεται γρήγορα μέσω της υποδοχής φόρτισης
Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Φύλλα δεδομένων(X)
Το περιστροφικό λέιζερ είναι ιδανικό για χρήση σε εργοτάξια για τη μεταφορά οριζοντιώσεων, για οριζόντια και κατακόρυφη ευθυγράμμιση, για τη μεταφορά ορθών γωνιών και σημείων κατακορύφου από το έδαφος, για παρακολούθηση της εκσκαφής θεμελιώσεων, για την οριζοντίωση κεκλιμένων σανίδων, για την ευθυγράμμιση ξυλοτύπων, για την ανάρτηση ψευδοροφών και για την τοποθέτηση διαχωριστικών τοιχωμάτων.
Κατηγορία λέιζερ | 2 |
Απόσταση κάλυψης | 600 m |
Ακρίβεια μέτρησης (ανά μήκος) | 0,75 mm/10m |
Εύρος αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-) | 6 Degree |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 1 Stck(pcs) |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 to 70 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία εφαρμογής | -20 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 °C |
Μέγ. θερμοκρασία εφαρμογής | 50 °C |
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ RL5-14
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. ΛΕΙΖΕΡ RL5/RL04
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!