Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, ανοξείδωτος χάλυβας A2

DIN 976-1, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ DIN976 A A2/70 M6X1000

Αρ. είδους 09546
EAN 4011231869515

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα από ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα με κατηγορία αντοχής A2-70 και ονομαστική διάμετρο σπειρώματος d ≥ 5 mm, πρέπει να διαθέτουν στη μία όψη αναγνωριστικό χάλυβα κατηγορίας A2. Εναλλακτικά με τον καθορισμένο χαρακτηρισμό, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορούν να προσδιορίζονται στο ένα άκρο με το πράσινο χρώμα σήμανσης (RAL 6024).