Δίσκος τροχού λείανσης για χάλυβα
Δίσκος τροχίσματος Red Line για χάλυβα
ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ RL ΜΠΛΕ 125X6X22,23
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ενίσχυση με ύφασμα υψηλής ποιότητας
- Ενισχυμένο με ίνες
- Επιτρέπει ελάχιστη αντοχή σε θραύση
Συγκόλληση με συνθετική ρητίνη
- Οι τροχοί είναι ανθεκτικοί στις κρούσεις
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χάλυβα και σίδηρο
Λειτουργία χωρίς υψηλές θερμοκρασίες
- Χαμηλός θόρυβος
- Ελάχιστη δημιουργία σκόνης
Βέλτιστη ικανότητα λείανσης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλή αντοχή στη θραύση
Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφάλειας
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN12413
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος x πάχος | 125 x 6,0 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12200 U/min(rpm) |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |