Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος ελάσματος για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα Red Stripe

Δίσκος ελάσματος με πτερύγια, κορούνδιο REDSTRIPE
ΛΕΙΑΝ. ΔΙΣΚ. ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟΣ RL Φ115 P80

Αρ. είδους 0579580318
EAN 4053479132402

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος ελάσματος για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα Red Stripe

Αρ. είδους 0579580318

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ο ανθεκτικός δίσκος με φυλλαράκια με εξαιρετικές τιμές απόδοσης. Χρησιμοποιείται για λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.
  • Βέλτιστη ικανότητα λείανσης με μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Υψηλή αντοχή στη θραύση

  • Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού προτύπου EN13743

  • Σμυριδόπανο από φρυγμένη αλουμίνα

  • Δίσκος υποστήριξης από ύφασμα με υαλοΐνες
EN13743
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Χρησιμοποιείται για λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.

Διάμετρος (Ø)

115 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Μέγεθος πλέγματος

80

Σχεδίαση

Με θόλο

Υλικό δίσκου φορέα

Ύφασμα από υαλοΐνες

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Οξείδιο του αργιλίου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες