Δίσκος ελάσματος για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα Red Stripe
ΛΕΙΑΝ. ΔΙΣΚ. ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟΣ RL Φ115 P40
Αρ. είδους 0579580314
EAN 4053479132310
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βέλτιστη ικανότητα λείανσης με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλή αντοχή στη θραύση
- Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού προτύπου EN13743
- Σμυριδόπανο από φρυγμένη αλουμίνα
- Δίσκος υποστήριξης από ύφασμα με υαλοΐνες
Καθαρή και σωστή αποθήκευση δίσκων
Σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου +20°C
Φύλλα δεδομένων(X)
- Χρησιμοποιείται για λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.
![]() | |
Διάμετρος (Ø) | 115 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 40 |
Σχεδίαση | Με θόλο |
Υλικό δίσκου φορέα | Ύφασμα από υαλοΐνες |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 13300 U/min(rpm) |
Υλικό λειαντικού μέσου | Οξείδιο του αργιλίου (κορούνδιο) |