Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυλακωτά παξιμάδια

W-0263 , χάλυβας με νιφ. ψευδ. 10, ασημί
ΠΑΞΙΜΑΔΙ RIPP FLG 10 WS13 ZFSHL M8

Αρ. είδους 026393 8
EAN 4046778322667

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Παξιμάδι με οδοντωτή φλάντζα, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Τυπικό μετρικό σπείρωμα



Κατηγορία αντοχής 10


Για βίδες κατηγορίας αντοχής έως 10.9 και βίδες ασφάλισης Ripp με κατηγορία αντοχής 100



Επιφάνεια


  • ZFSHL: Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με λίπανση που μεταβάλλει το συντελεστή τριβής (συντελεστής τριβής: 0,09-0,14)

  • για ψευδάργυρο-νικέλιο, διαφανή αδρανοποίηση (P3E) με στεγανοποίηση


Δεν περιέχει χρώμιο (VI)


Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων



Αντοχή στη διάβρωση


M5 με (P3E) περίπου 600 ώρες/≥ Μ6 περίπου 480 ώρες/≥ Μ10 περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS



Αρχή λειτουργίας των ενισχύσεων ασφάλισης


Κατά τη σύσφιγξη, οι ενισχύσεις ασφάλισης μετατοπίζουν το απέναντι υλικό στην περιοχή επαφής του παξιμαδιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.

Ανακοίνωση

Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο τουλάχιστον 24 ώρες μετά από την επικάλυψη στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Όταν σχεδιάζεται μιας σύνδεση, τα συνδυασμένα υλικά και οι τυχόν επικαλύψεις αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M8 x 1,25

Ύψος (h1)

7 mm

Διάμετρος φλάντζας (dc)

18,2 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Πρότυπα

WN 263

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

480 h

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Πτυχώσεις

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή