Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυλακωτά παξιμάδια

W-0273, γαλβανισμένος χάλυβας 10
ΠΑΞΙΜΑΔΙ RIPP FLG 10 Γ/Β M10x1,5

Αρ. είδους 02738910
EAN 4060053552396

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

W-0273, χάλυβας 10, γαλβανισμένος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα



Κατηγορία αντοχής 10


Για βίδες με κατηγορία αντοχής 10.9 και βίδες με οδοντωτή φλάντζα με κατηγορία αντοχής 100

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M10 x 1,5

Ύψος (h1)

8,5 mm

Διάμετρος φλάντζας (dc)

21 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS15

Πρότυπα

WN 273

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Πτυχώσεις

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή