Αυλακωτό παξιμάδι
W-0263 χάλυβας 10, νιφ. ψευδαργ., πράσινη λίπανση
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-RIPP-10-WS19-ZFSHL+G-M14X1,5
Αρ. είδους 026396 14
EAN 4062856144112
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Από το M12 με λεπτό σπείρωμα (βήμα σπειρώματος 1,5 mm)
Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων
Επιφάνεια
- ZFSHL: Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με λίπανση που μεταβάλλει τον συντελεστή τριβής (συντελεστής τριβής: 0,09-0,14)
- Επίστρωση λιπαντικού
Αντοχή στη διάβρωση
Μ5 περίπου 240 ώρες/≥M6 περίπου 480 ώρες/≥M10 περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSSg
Αρχή λειτουργίας των ενισχύσεων ασφάλισης
Κατά τη σύσφιγξη, οι ενισχύσεις ασφάλισης μετατοπίζουν το απέναντι υλικό στην περιοχή επαφής του παξιμαδιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.
Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι τυχόν επικαλύψεις αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D) | M14 x 1,5 |
Ύψος (h1) | 14 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 28 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS19 |
Πρότυπα | WN 263 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Ασημί νιφάδες ψευδαργύρου |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Πτυχώσεις |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή |
Περιοχή εφαρμογής | Κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |