Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι για αισθητήρες θερμοκρασίας καυσαερίων, σετ

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ.RENAULT

Αρ. είδους 1952004321

EAN 4099618317767

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρυδάκι για αισθητήρες θερμοκρασίας καυσαερίων, σετ

Αρ. είδους 1952004321

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για αφαίρεση και εγκατάσταση αισθητήρων θερμοκρασίας καυσαερίων χωρίς ζημιές σε κινητήρες Renault/Dacia 1.5 και 1.6 dCi

Μετάδοση ισχύος χωρίς ολίσθηση


  • Χάρη στο εξαγωνικό προφίλ, η μετάδοση ισχύος χωρίς ολίσθηση είναι εγγυημένη ακόμα κι όταν το εργαλείο είναι πλήρως εδρασμένο


Ευέλικτη υποδοχή


  • Διπλή υποδοχή, είτε πλευρικά με γερμανικό κλειδί SW19 ή από την πίσω πλευρά με καστάνια 1/2 ίντσας


Εργασία χωρίς ζημιές


  • Χάρη στη σχεδίαση με εγκοπή των δύο ειδικών παξιμαδιών, το καλώδιο οδηγείται έξω από το πλάι, οπότε δεν παθαίνει ζημιά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Renault Capture, Clio IV, SCÉNIC III, KADJAR, Kangoo, MEGANE III+IV, Trafic III

  • Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II

  • Κωδικοί κινητήρα K9K/R9M (1.5dCi + 1.6dCi)

  • π.χ. αισθητήρας Renault OEM 22 65 891 53R/22 65 823 54R

  • και Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (π.χ. Vito + Citan)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

14 mm

Μήκος (L)

115 mm

Εξωτερική διάμετρος (d)

20 mm

Υλικό

Χάλυβας εργαλείων

Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (dk)

19 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες