Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με έλασμα με σπειροτομημένο στέλεχος

Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, τύπου U "καμινάδα"
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ RENAULT-PEUGEOT Μ5

Αρ. είδους 050053525

EAN 4011231425278

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με έλασμα με σπειροτομημένο στέλεχος

Αρ. είδους 050053525

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ολίσθηση στις ακμές των εξαρτημάτων
  • Ασφαλής και γρήγορη σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

  • Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής συναρμολόγησης

  • Υψηλή ροπή σύσφιγξης
Ανακοίνωση
  • Ανοχή σπειρώματος 6H, μέσω επικάλυψης δεν αναφέρεται
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).

Κατάλληλο για βίδα

M5

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

2,00-4,30 mm

Μήκος (A)

20,40 mm

Πλάτος (B)

15,00 mm

Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του άκρου (C)

10,50 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

2,00-4,30 mm

Πάχος υλικού (S)

0,60 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Υλικό

Κεκραμένος χάλυβας, C45

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Mercedes-Benz

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

A0019907291

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M5

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες