Κωνικό κλιπ με αυτόνομη σχεδίαση
Περτσίνι έμπηξης με κάθετες ραβδώσεις
ΚΛΙΠ RENAULT-PEUGEOT ΜΑΥΡΟ Φ20MM Ν.6803
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
- Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,70-6,70 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 5000000-5,00 nm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 20,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,25 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 12,00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Renault, Citroen, Peugeot |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 6999T1, 7703077068 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |