Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περτσίνι έμπηξης με πώμα, κωνικό σχήμα

Περτσίνι έμπηξης, τύπος 2
ΚΛΙΠ REN.-OPEL-NISSAN-ΜΑΥΡΟ-Τ18

Αρ. είδους 0501132028
EAN 4061975564436

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για απαιτητικά συνδετικά στοιχεία λαμαρινών με εύκολη εγκατάσταση
  • Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Δυνατότητα τοποθέτησης και με το χέρι

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Στερέωση λαμαρίνων

Διάμετρος κεφαλής (A)

18 mm

Ύψος κοπής (B)

3 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

14 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Dacia, Nissan, Opel/Vauxhall, Renault

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

7703072360

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2

91169793

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 3

0151500QAB

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες