Κωνικό κλιπ με αυτόνομη σχεδίαση
Περτσίνι έμπηξης με κάθετες ραβδώσεις
ΚΛΙΠ REN-CIT.ΜΑΥΡ.ΦΚΕΦ12,5MM Φ6,5 Ν.6829
Αρ. είδους 05006829
EAN 4011231426763
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
- Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,50-6,50 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 6,00-8,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 12,50 mm |
Ύψος κοπής (B) | 1,80 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 17,20 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Citroen, Peugeot, Renault |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 699515, 7703077066 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Αμάξωμα, Κοινού τύπου |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |