Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τζάκετ εργασίας REFLEX

Τζάκετ εργασίας REFLEX
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣ.REFLEX ΜΠΛΕ NAVY/ΠΟΡΤ.XXL

Αρ. είδους 5359183105

EAN 4065746514828

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τζάκετ εργασίας REFLEX

Αρ. είδους 5359183105

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy, Πορτοκαλί

Μέγεθος

XXL

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Απαλός υγρός καθαρισμός, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Χωρίς λεύκανση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες