Τζάκετ εργασίας REFLEX
Τζάκετ εργασίας REFLEX
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ REFLEX ΜΠΛΕ NAVY/ΠΟΡΤ.XL
Αρ. είδους 5359183104
EAN 4065746514798
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy, Πορτοκαλί |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 240 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Απαλός υγρός καθαρισμός, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Χωρίς λεύκανση |