Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τζάκετ εργασίας REFLEX

Τζάκετ εργασίας REFLEX
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ REFLEX ΜΠΛΕ NAVY/ΠΟΡΤ.M

Αρ. είδους 5359183102
EAN 4065746514811

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy, Πορτοκαλί

Μέγεθος

M

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

240 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Απαλός υγρός καθαρισμός, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα, Χωρίς λεύκανση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες