Δίσκος γυαλόχαρτου στεγνής λείανσης για οχήματα RED PERFECT®
Δίσκος γυαλόχαρτου Red Perfect
ΧΑΡΤΙΑ ΤΡΙΒ.HOKLP 21ΤΡ.P1500 150ΜΜ
Αρ. είδους 0581353150
EAN 4045989630806

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δίσκος που δεν σχίζεται και δεν ξεφτίζει στις άκρες και τις οπές απορρόφησης
Χάρη στην πολύ ανθεκτική στο σχίσιμο πλαστική μεμβράνη
Σύντομος χρόνος λείανσης και αποδοτική εργασία με εξαιρετικά αποτελέσματα
- Μοτίβο 21 οπών για πλήρη απορρόφηση της σκόνης λείανσης από κάθε σημείο
- Ταιριάζει σε όλες τις πλάκες στήριξης που διατίθενται στο εμπόριο
Εξαιρετικά υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικού και μεγάλη διάρκεια ζωής
Χάρη στην εξαιρετικά ευρεία διασπορά σε συνδυασμό με τη στεατική επικάλυψη

Φύλλα δεδομένων(X)
Με κόκκο P 80-P 120
Αρχικό τρίψιμο εργοστασιακών ασταριών σε καινούργια εξαρτήματα (βαφές KTL), αφαίρεση παλιάς βαφής, αφαίρεση ζημιών που έχουν προκληθεί από πέτρες, καθάρισμα σκουριασμένων περιοχών, αφαίρεση οδοντώσεων μέχρι να απογυμνωθεί το μέταλλο, προκαταρκτικό τρίψιμο πολυεστέρα και λεπτού στόκου, τρίψιμο στοκαρισμένων ακμών.
Με κόκκο P 100-P 500
Αρχικό τρίψιμο της παλιάς βαφής κατά την προετοιμασία για νέο βάψιμο, στίλβωση ματ των επιφανειακών στρώσεων βαφής, τρίψιμο απλής βαφής, θερμοπλαστικών ακρυλικών βαφών, διαφανών βερνικιών, υδατοδιαλυτών βαφών, παχιάς μεμβράνης, ασταριού, στόκων συνθετικής - ρητίνης και νιτροκυτταρίνης, ψεκασμένου στόκου, ασταριών πλήρωσης 2 συστατικών και MS, καθώς και ενεργών ασταριών.
Με κόκκο P 600-P 3000
Αφαίρεση βρομιάς και ατελειών, φαινομένου "φλοιού πορτοκαλιού", παγιδευμένης σκόνης και στρωμάτων βαφής σε διαφανές βερνίκι.
Μορφή | Ροδέλα |
Διάμετρος (Ø) | 150 mm |
Μέγεθος πλέγματος | P1500 |
Μοτίβο οπής | Πολλαπλές διατρήσεις |
Σύστημα κόλλησης | Άγκιστρο και θηλιά |
Υλικό λειαντικού μέσου | Οξείδιο του αργιλίου |
Υλικό υποστήριξης | Πλαστική μεμβράνη εξαιρετικά ανθεκτική στο σχίσιμο |
Βιβλιοδεσία | Πλήρως συνθετική ρητίνη |
Υλικό λειαντικού μέσου | Οξείδιο του αργιλίου |
Διάχυση | Πλατύ άνοιγμα |
Χρώμα | Κόκκινη πλευρά κόκκων |
Διαθέσιμη κόκκωση | P 80-P 3000 |