Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μίνι δίσκος χωρίς πλέξη RED PERFECT® 3D

Μίνι δίσκος χωρίς πλέξη RED PERFECT 3D
ΜΙΝΙ ΔΙΣΚ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 50MM RED PERFECT 3D

Αρ. είδους 0585705018

EAN 4099618449031

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μίνι δίσκος χωρίς πλέξη RED PERFECT® 3D

Αρ. είδους 0585705018

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για δημιουργία ματ επιφανειών, για σατινέ φινίρισμα και απλό φινίρισμα (τελική λείανση), καθώς και για το ταίριασμα επίπεδων, ελαφρώς διαμορφωμένων εξαρτημάτων που έχουν λειανθεί εκ των προτέρων και είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής κατηγορίας με υψηλές απαιτήσεις για διακοσμητικές επιφάνειες
  • Ιδανική τελική λείανση κατάλληλη για επιφάνειες υψηλών απαιτήσεων με σημαντικά χαμηλότερο βάθος τραχύτητας, χωρίς δημιουργία φινιρίσματος υψηλής στιλπνότητας

  • Η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και η ομοιόμορφη κατανομή του κόκκου εκτριβής εξασφαλίζουν σταθερό φινίρισμα κατά τη λείανση του τεμαχίου εργασίας

  • Δίσκος λείανσης από νάιλον χωρίς πλέξη και με επιπλέον ενίσχυση, με τρισδιάστατη δομή χωρίς πλέξη για μια σχεδίαση μικρότερων διαστάσεων και μεγαλύτερης ικανότητας λείανσης, η οποία εξασφαλίζει σημαντικά υψηλότερη αντοχή στα άκρα

  • Η εύκαμπτη και ελαστικοποιημένη δομή του υφάσματος χωρίς πλέξη εξασφαλίζει βέλτιστη προσαρμογή στο τεμάχιο εργασίας

  • Καμία αλλαγή στη γεωμετρία του τεμαχίου εργασίας

  • Για χρήση με πνευματικά τροχιστικά μηχανήματα με εύκαμπτους άξονες υπό γωνία

  • Υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης δίσκων 75 mm σε πνευματικούς ή ηλεκτρικούς γωνιακούς τροχούς 115 mm σε συνδυασμό με βάση M14
Ανακοίνωση
  • Σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής, ο χοντρός κόκκος ενεργεί ως λεπτότερος κόκκος, ενώ σε χαμηλές ταχύτητες περιστροφής ο λεπτός κόκκος ενεργεί ως πιο χοντρός κόκκος

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε εργαλεία με χαμηλή πίεση επαφής, καθώς η υψηλή πίεση επαφής προκαλεί πρόωρη φθορά

  • Αν η απομάκρυνση ρινισμάτων είναι ανεπαρκής, μην αυξάνετε την πίεση επαφής, αλλά χρησιμοποιήστε πιο χοντρό κόκκο

  • Βελτιωμένη αξιοπιστία επεξεργασίας: Είτε εργάζεστε με ηλεκτρική λίμα λείανσης είτε με ταινιοτριβείο, με στατικό μηχάνημα λείανσης με επαφή ή με γωνιακό τροχό, η ποιότητα των επιφανειών είναι πάντα εξασφαλισμένη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για φινίρισμα, δημιουργία ματ επιφανειών, σατινέ φινίρισμα και εξομάλυνση με πολύ χαμηλό βάθος τραχύτητας

  • Χωρίς λείανση σε βάθος κατά την επεξεργασία τμημάτων του αμαξώματος

  • Για την αφαίρεση αποχρωματισμών, στρωμάτων βαφής, επιφανειακής σκουριάς, στρωμάτων βρομιάς και οξειδίων, για την αποκατάσταση επιφανειών με ελαφρές ζημιές και για την αφαίρεση γρεζιών

  • Για την αφαίρεση αυλακώσεων που προκαλούνται από τη λείανση, γρατσουνιών, επικαλύψεων και παλιάς βαφής

  • Για τον καθαρισμό επιφανειών

  • Υλικά προς επεξεργασία: χάλυβας, χάλυβας υψηλής κατηγορίας, αλουμίνιο, ορείχαλκος, χαλκός, ξύλο και πλαστικά

Διάμετρος (Ø)

50 mm

Χρώμα

Κεραμιδί

Σχεδίαση

Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc

Μέγεθος πλέγματος

180/μεσαίο

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

25000 1/min

Ελάχ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

10000 1/min

Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

20000 1/min

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες