Μίνι δίσκος χωρίς πλέξη RED PERFECT® 3D
Μίνι δίσκος χωρίς πλέξη RED PERFECT 3D
ΜΙΝΙ ΔΙΣΚ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 50MM RED PERFECT 3D
Αρ. είδους 0585705010
EAN 4099618448980
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανική τελική λείανση κατάλληλη για επιφάνειες υψηλών απαιτήσεων με σημαντικά χαμηλότερο βάθος τραχύτητας, χωρίς δημιουργία φινιρίσματος υψηλής στιλπνότητας
- Η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και η ομοιόμορφη κατανομή του κόκκου εκτριβής εξασφαλίζουν σταθερό φινίρισμα κατά τη λείανση του τεμαχίου εργασίας
- Δίσκος λείανσης από νάιλον χωρίς πλέξη και με επιπλέον ενίσχυση, με τρισδιάστατη δομή χωρίς πλέξη για μια σχεδίαση μικρότερων διαστάσεων και μεγαλύτερης ικανότητας λείανσης, η οποία εξασφαλίζει σημαντικά υψηλότερη αντοχή στα άκρα
- Η εύκαμπτη και ελαστικοποιημένη δομή του υφάσματος χωρίς πλέξη εξασφαλίζει βέλτιστη προσαρμογή στο τεμάχιο εργασίας
- Καμία αλλαγή στη γεωμετρία του τεμαχίου εργασίας
- Για χρήση με πνευματικά τροχιστικά μηχανήματα με εύκαμπτους άξονες υπό γωνία
- Υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης δίσκων 75 mm σε πνευματικούς ή ηλεκτρικούς γωνιακούς τροχούς 115 mm σε συνδυασμό με βάση M14
- Σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής, ο χοντρός κόκκος ενεργεί ως λεπτότερος κόκκος, ενώ σε χαμηλές ταχύτητες περιστροφής ο λεπτός κόκκος ενεργεί ως πιο χοντρός κόκκος
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε εργαλεία με χαμηλή πίεση επαφής, καθώς η υψηλή πίεση επαφής προκαλεί πρόωρη φθορά
- Αν η απομάκρυνση ρινισμάτων είναι ανεπαρκής, μην αυξάνετε την πίεση επαφής, αλλά χρησιμοποιήστε πιο χοντρό κόκκο
- Βελτιωμένη αξιοπιστία επεξεργασίας: Είτε εργάζεστε με ηλεκτρική λίμα λείανσης είτε με ταινιοτριβείο, με στατικό μηχάνημα λείανσης με επαφή ή με γωνιακό τροχό, η ποιότητα των επιφανειών είναι πάντα εξασφαλισμένη
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για φινίρισμα, δημιουργία ματ επιφανειών, σατινέ φινίρισμα και εξομάλυνση με πολύ χαμηλό βάθος τραχύτητας
- Χωρίς λείανση σε βάθος κατά την επεξεργασία τμημάτων του αμαξώματος
- Για την αφαίρεση αποχρωματισμών, στρωμάτων βαφής, επιφανειακής σκουριάς, στρωμάτων βρομιάς και οξειδίων, για την αποκατάσταση επιφανειών με ελαφρές ζημιές και για την αφαίρεση γρεζιών
- Για την αφαίρεση αυλακώσεων που προκαλούνται από τη λείανση, γρατσουνιών, επικαλύψεων και παλιάς βαφής
- Για τον καθαρισμό επιφανειών
- Υλικά προς επεξεργασία: χάλυβας, χάλυβας υψηλής κατηγορίας, αλουμίνιο, ορείχαλκος, χαλκός, ξύλο και πλαστικά
Διάμετρος (Ø) | 50 mm |
Χρώμα | Κίτρινο καφέ |
Σχεδίαση | Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc |
Μέγεθος πλέγματος | 100/χοντρό |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 25000 1/min |
Ελάχ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής | 10000 1/min |
Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής | 20000 1/min |