Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αδιάβροχο σετ RAIN

Σετ προστασίας από βροχή PVC RAIN
ΣΕΤ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ RAIN ΜΠΛΕ 3XL

Αρ. είδους 9501009399
EAN 4065746046053

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αδιάβροχο σετ RAIN

Αρ. είδους 9501009399

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αδιάβροχο σετ νιτσεράδα σε πρακτική θήκη.
Σακάκι
• Με ενσωματωμένη κουκούλα στον γιακά
• 2 μεγάλες πλαϊνές τσέπες
• Κλείσιμο με φερμουάρ
• Λάστιχο στο κάτω μέρος
Παντελόνι
• Με λάστιχο σε όλο το μήκος του επάνω μέρους
• Λάστιχο στους αστραγάλους
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε

Μέγεθος

3XL

Υλικό

100% πολυεστέρας, με επικάλυψη PVC

Οδηγία για τη φροντίδα

Μην πλένετε με νερό, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

2 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες