Σπρέι βαφής, πολύ γυαλιστερό
Σπρέι βαφής, ποιότ. νίτρου-αλκυδίου, πολύ γυαλιστ.
ΣΠΡΕΪ ΛΑΚΑΣ ΓΥΑΛ.ΚΟΚΚΙΝ.ΚΥΚΛ.R3020 600ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλού βαθμού, ποιότητα νίτρου-αλκυδίου
- Εύκολη χρήση
- Εξαιρετικές ιδιότητες διασποράς
- Γρήγορο στέγνωμα
- Καλή κάλυψη
Μπορεί να βαφεί επάνω από όλα τα κοινά αστάρια, προϊόντα πλήρωσης και τύπους βαφής
Ρητίνη βαφής που στεγνώνει γρήγορα
Δεν περιέχει βαρέα μέταλλα
Χρόνος στεγνώματος στους 20 °C
- Η σκόνη δεν κολλά μετά από< 10 λεπτά
- Παύει να είναι κολλώδες μετά από < 20 λεπτά
- Στεγνό στην αφή μετά από < 60 λεπτά
Δοχείο 400 ml με στρογγυλό ακροφύσιο, δοχείο 600 ml με ριπιδοειδές ακροφύσιο
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες ρετουσαρίσματος βαφής, για προστασία από τη διάβρωση και τις καιρικές συνθήκες και για φινίρισμα επιφανειών.
Επιφάνειες: Ξύλο, μέταλλο, ύφασμα, πέτρα, κεραμικά, γυαλί, πλαστικά που επιδέχονται βαφή, σκυρόδεμα, ψάθα. Μεγάλο εύρος χρήσεων: Επαγγελματικά οχήματα, αμαξώματα, σώματα καλοριφέρ, κατασκευές παραθύρων, χαλύβδινες κατασκευές κ.λπ.
Ανακινήστε έντονα το δοχείο για περίπου 2 λεπτά πριν από τη χρήση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο. Αφαιρέστε τη σκουριά και την παλιά ξεφτισμένη βαφή και μετά τρίψτε με γυαλόχαρτο και ασταρώστε την επιφάνεια. Απόσταση ψεκασμού: 20-25 cm. Πρέπει να αφήνετε ένα χρονικό διάστημα περίπου 5 λεπτών για το στέγνωμα ανάμεσα στις επικαλυπτόμενες στρώσεις ψεκασμού.
Περιεχόμενα | 600 ml |
Χρώμα | Κόκκινο σήμανσης RAL 3020 |
Χημική βάση | Νιτροαλκυδαλικό |
Επίπεδο στιλπνότητας | Πολύ γυαλιστερό |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 80 °C |
Πυκνότητα | 0,77 g/cm³ |
Χρόνος στεγνώματος της σκόνης | 10 min |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση ψεκασμού | 20-25 cm |
Ελάχ. απόσταση ψεκασμού | 20 cm |
Μέγ. απόσταση ψεκασμού | 25 cm |
Παύει να είναι κολλώδες μετά από | 20 min |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 36 Month |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο | 20 °C |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 15°C έως 25°C και μέγ. σχετική υγρασία 60% |
Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος | στους 20°C |
Χωρίς AOX | Ναι |
Ελάχ. χρόνος σβησίματος | 5 min |
Δοχείο | Κυλινδρικό δοχείο |
Σχεδίαση | Ακροφύσιο ανεμιστήρα |
Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα | Ναι |
Χωρίς CFC (αέριο καύσιμο) | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!