Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γέφυρα μανόμετρου για μονάδες κλιματισμού με R134a και R1234yf

Γέφυρα μανόμετρου για μονάδα κλιματισμού με R134a
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ A/C

Αρ. είδους 0764000017

EAN 4038898452508

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γέφυρα μανόμετρου για μονάδες κλιματισμού με R134a και R1234yf

Αρ. είδους 0764000017
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
Για δοκιμή της πίεσης λειτουργίας μιας μονάδας κλιματισμού


  • Αντιμετώπιση προβλημάτων

  • Δεν απαιτείται εξοπλισμός σέρβις κλιματιστικών

  • Κατά την αξιολόγηση μιας επισκευής, μπορείτε να ενημερώνετε άμεσα τον πελάτη εάν η πλήρωση του κλιματιστικού είναι ελλιπής.


Με μανόμετρο κατηγορίας 1.0


  • Συνεχείς έλεγχοι βαθμονόμησης κατά την παραγωγή

  • Δυνατότητα επαναρρύθμισης των δεικτών του μανόμετρου


Χρωματικά κωδικοποιημένοι εύκαμπτοι σωλήνες πλήρωσης


Οι εύκαμπτοι σωλήνες χαμηλής πίεσης (μπλε), υψηλής πίεσης (κόκκινοι) και υποπίεσης/πλήρωσης (κίτρινοι) ξεχωρίζουν εύκολα



Άγκιστρο πρόσδεσης


Διευκολύνει τις εργασίες μέσα στο διαμέρισμα του κινητήρα



Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.1 με ένθετο από αφρώδες υλικό


  • Ασφαλής αποθήκευση

  • Εύκολη μεταφορά


Εξαρτήματα μεταφοράς και αποθήκευσης για ταχυσυνδέσμους


  • Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στους ταχυσυνδέσμους, για παράδειγμα, λόγω επανασύσφιγξης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς

  • Εμποδίζει το μπλέξιμο των εύκαμπτων σωλήνων


Κλίμακα πιέσεων σε bar και psi



Κλίμακα θερμοκρασιών σε βαθμούς °C και °F



Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, κόκκινος:1,80 m με σφαιρική βαλβίδα



Εύκαμπτος σωλήνας χαμηλής πίεσης, μπλε: 1,80 m με σφαιρική βαλβίδα



Εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης/πλήρωσης, κίτρινος: 1,80 m με σφαιρική βαλβίδα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος ψυκτικού μέσου

R134a, R-1234yf

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

4804,000 g

Περιλαμβάνεται το Γέφυρα μανόμετρου για μονάδες κλιματισμού με R134a και R1234yf:
Σύνδεσμος σέρβις ταχείας αποσύνδεσης με αρσενικό σπείρωμα SAE
1 x
Σύνδεσμος σέρβις ταχείας αποσύνδεσης με αρσενικό σπείρωμα SAE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

Ποσότητα: 1 x
Σύνδεσμος σέρβις ταχείας αποσύνδεσης με αρσενικό σπείρωμα SAE
1 x
Σύνδεσμος σέρβις ταχείας αποσύνδεσης με αρσενικό σπείρωμα SAE

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4

Ποσότητα: 1 x
Προσαρμογέας M12 x 1,5
2 x
Προσαρμογέας M12 x 1,5

ADAPT-F.A/C-M12X1/4IN

Περιγραφή: The adapter allows you to adapt the R-134a pressure gauge bridge to the HFO-1234YF quick-action service coupling connections
Ποσότητα: 2 x
Σύνδ. ταχείας αποσύνδεσης για μονάδες R1234YF A/C
1 x
Σύνδ. ταχείας αποσύνδεσης για μονάδες R1234YF A/C

AY-QUICKCOUPLNG-A/C-LP-M12X1,5-HFO1234YF

Ποσότητα: 1 x
Σύνδ. ταχείας αποσύνδεσης για μονάδες R1234YF A/C
1 x
Σύνδ. ταχείας αποσύνδεσης για μονάδες R1234YF A/C

AY-QCKCUPL-A/C-HP-HFO1234YF-M12X1,5

Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες