Καθαριστικό γενικής χρήσης R1
Καθαριστικό γενικής χρήσης R1
R1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5L
Αρ. είδους 0893125005
EAN 4058794251340

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή απόδοση καθαρισμού, οι επίμονοι λεκέδες αφαιρούνται γρήγορα και σε βάθος
Ήπια δράση, δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
- Μεγάλη ευελιξία χρήσης
- Δεν προσβάλλει τη βαφή, το καουτσούκ ή τα πλαστικά
- Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
- Ευχάριστο άρωμα
- Για καθαρισμό με μηχανικά μέσα και για χειροκίνητο καθαρισμό
- Αφαιρεί τη βρομιά από γράσα, νικοτίνη, χρωστικές, καθώς και την ξεραμένη βρομιά μετά από πολύ σύντομο μούλιασμα
- Το ζεστό νερό αυξάνει το αποτέλεσμα του καθαρισμού
- Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5 °C έως + 80 °C
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό προϊόν για εσωτερικό και εξωτερικό καθάρισμα οχημάτων (φροντίδα οχημάτων). Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό βαφών, πλαστικών εξαρτημάτων, υφασμάτινων προμετωπίδων, μουσαμάδων, εσωτερικών επενδύσεων, οροφών βινυλίου, ταπετσαρίας, χαλιών και όλων των αδιάβροχων επιφανειών
Εφαρμόστε το στην ακάθαρτη περιοχή πλήρως αδιάλυτο ή διαλυμένο σε νερό ανάλογα με την ποσότητα της βρομιάς, αφήστε το λίγο να δράσει και μετά σκουπίστε το ή ξεπλύνετέ το με νερό
Πίνακας ανάμειξης:
- Καθαριστικό HP – ποσότητα προϊόντος 5%
- Συσκευή υγρού/στεγνού καθαρισμού – ποσότητα προϊόντος 5%
- Χειροκίνητα – ποσότητα προϊόντος 35%
Περιεχόμενα | 5 l |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 5463,000 g |
Δοχείο | Κάνιστρο |
Οσμή/άρωμα | Κίτρινο λεμονιού |
Χρώμα | Πορτοκαλί |
Τιμή pH/συνθήκες | 9,4 / σε συμπύκνωμα |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,04 g/cm³ / στους 20°C |
Αναλογία ανάμειξης | Με δυνατότητα ανάμειξης σε όλες τις αναλογίες |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 80 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / στους 20°C |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς φωσφορικά άλατα | Ναι |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!