Περιστροφικός σύνδεσμος για πνευματικά εργαλεία
Περιστροφικός σύνδεσμος 360° για πεπιεσμένο αέρα
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΑ R1/4
Αρ. είδους 06992614
EAN 4045727103449
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη ευελιξία απευθείας στη συσκευή πεπιεσμένου αέρα, που διευκολύνει πολύ τη χρήση
Δυνατότητα κάμψης κατά τουλάχιστον 180°
Χωρίς κάμψη του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης.
Δυνατότητα περιστροφής έως 360°
Εμποδίζει τη συστροφή του εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα.
Δυνατότητα σύνδεσης μανόμετρου απευθείας στον περιστροφικό σύνδεσμο
Η πίεση λειτουργίας μετριέται ακριβώς στο εργαλείο πεπιεσμένου αέρα.
Κάθε σύνδεση οδηγεί σε απώλειες πίεσης. Συνεπώς, ένα σύστημα πεπιεσμένου αέρα θα πρέπει να έχει μόνο τις εντελώς απαραίτητες συνδέσεις. Η μη επαρκής πίεση λειτουργίας οδηγεί σε απώλειες απόδοσης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα | ET 1/4 ίντσας x IT 1/4 ίντσας |
Ικανότητα παροχής | 750 l/min |