Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι εργασίας R-STRETCH

Παντελόνι εργασίας R-STRETCH
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ R-STRETCH ΜΑΥΡ.3XL

Αρ. είδους 9501016366

EAN 4099618234057

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι εργασίας R-STRETCH

Αρ. είδους 9501016366

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

3XL

Υλικό

98% βαμβάκι, 2% ελαστίνη

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες