Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι εργασίας R-STRETCH

Παντελόνι εργασίας R-STRETCH
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ R-STRETCH ΜΠΛΕ 3XL

Αρ. είδους 9501016360
EAN 4099618233999

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι εργασίας R-STRETCH

Αρ. είδους 9501016360

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

3XL

Υλικό

98% βαμβάκι, 2% ελαστίνη

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες