Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με περτσίνι, μικρή φρεζάτη κεφαλή Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

Μικρή φρεζάτη κεφαλή, επιψευδ. χάλυβας, ανοικτή
ΤΥΦΛΑ ΠΕΡΤΣ. ΖΕΒRΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ6

Αρ. είδους 091760

EAN 4050641322531

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με περτσίνι, μικρή φρεζάτη κεφαλή Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

Αρ. είδους 091760

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Τα περτσίνια με σπείρωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περτσινωτές και βιδωτές συνδέσεις. Ως αποτέλεσμα, παρέχουν ασφαλείς συνδέσεις αλλά και τη δυνατότητα εύκολης στερέωσης επιπλέον εξαρτημάτων με συμβατικές βίδες

  • Τοποθέτηση από τη μία πλευρά, οπότε είναι κατάλληλα και για κλειστά προφίλ

  • Απλή, γρήγορη και κυρίως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση

  • Δεν χρειάζεται φρεζάρισμα των οπών διάτρησης

  • Ομοιόμορφη τοποθέτηση υψηλής ποιότητας

  • Σύνδεση που εμποδίζει την περιστροφή με σπείρωμα κατάλληλο για φορτία

  • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα χάρη στην πιο γρήγορη διαδικασία, τις ασφαλείς συνδέσεις και την αυξημένη ποιότητα
Ανακοίνωση

Οι καθορισμένες τιμές εξαγωγής είναι απλώς κατευθυντήριες τιμές, συνεπώς οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδιαίτερα κατάλληλο για την επίτευξη υψηλής αντοχής κατά την περιστροφή μέσα σε μαλακά υλικά, όπως αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικό κ.λπ.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Διάμετρος κεφαλής (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

9,4 mm

Μήκος (l1)

15 mm

Ύψος κοπής (k1)

0,60 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

0,5-3,0 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

15000 N

Φορτίο διατμητικής θραύσης

4400 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

10 Nm

Διάμετρος οπής διάτρησης

9,5 mm

Τύπος κεφαλής

Μικρή φρεζάτη κεφαλή

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι τοποθέτησης παξιμαδιών με πριτσίνι ANG 310

ΕΠΑΝΑΦ. ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ANG310

Για την τοποθέτηση περτσινιών έως M10 Al, σε χάλυβα έως M8 και ανοξείδωτο χάλυβα M6.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες