Πένσα σύσφιγξης καλωδίων, Qu 25 για μη μονωμένους συνδέσμους καλωδίων
Πένσα σύσφιξης/απογύμνωσης καλωδίων Qu 25
ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 0.5 2.5 MM 225ΜΜ
Αρ. είδους 0714101121
EAN 4056807402055
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σύσφιγξη μονωμένων και μη μονωμένων συνδέσμων καλωδίων 0,5–2,5 mm²
- Μείωση μήκους βιδών M2.6–M5
- Απογύμνωση καλωδίων 0,75–6,0 mm²
- Σύσφιγξη των συνδέσμων της γραμμής ανάφλεξης
- Λειτουργία συρματοκόφτη
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-2,5 mm² |
Μήκος (L) | 225 mm |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Υλικό | Χάλυβας εργαλείων |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |