Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα σύσφιγξης QI 60 για μονωμένους και μη μονωμένους συνδέσμους καλωδίων

Πένσα σύσφιξης/απογύμνωσης καλωδίων Qi 60
ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ QI60

Αρ. είδους 0714101111

EAN 4056807402062

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πένσα σύσφιγξης QI 60 για μονωμένους και μη μονωμένους συνδέσμους καλωδίων

Αρ. είδους 0714101111
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
  • Σύσφιγξη μονωμένων και μη μονωμένων συνδέσμων καλωδίων 0,5–6,0 mm²

  • Μείωση μήκους βιδών M2.6–M5

  • Απογύμνωση καλωδίων 0,75–6,0 mm²
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

0,5-6 mm²

Μήκος (L)

235 mm

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Υλικό

Χάλυβας εργαλείων

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες