Κράνος προστασίας Pro-Tek basic 6 σημείων Pro Tek Basic 6 σημείων
Κράνος προστασίας Pro-Tek basic 6 σημείων
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΠΛΕ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχήμα που διευκολύνει την απορρόφηση ενέργειας/δομή πλέγματος
- Βέλτιστη προστασία του αυχένα
- Αυλάκωση για απορροή του νερού
- Οπές αερισμού
- Θήκες 30 mm για εξαρτήματα προστασίας της ακοής και του προσώπου
- Μικρό βάρος: 315 g (6 σημείων)
- Ταινία για τον ιδρώτα από απορροφητικό υλικό φλις
- Αντιολισθητικός ιμάντας κεφαλής
- Κλείσιμο με πείρο ασφάλισης για βέλτιστη εφαρμογή
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε |
Ελάχ./Μέγ. μέγεθος | 53 cm-62 cm |
Κράνος εξοπλισμού εσωτερικών χώρων | 6 σημείων |
Πρότυπο ΕΝ | 397 |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -30 °C |
Werkstoff | PE - Πολυαιθυλένιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!