Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κράνος προστασίας Pro-Tek basic 6 σημείων Pro Tek Basic 6 σημείων

Κράνος προστασίας Pro-Tek basic 6 σημείων
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΕΥΚΟ

Αρ. είδους 0899200121
EAN 4045727975602

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανθεκτική σχεδίαση με ενίσχυση στο επάνω μέρος του κράνους
  • Σχήμα που διευκολύνει την απορρόφηση ενέργειας/δομή πλέγματος

  • Βέλτιστη προστασία του αυχένα

  • Αυλάκωση για απορροή του νερού

  • Οπές αερισμού

  • Θήκες 30 mm για εξαρτήματα προστασίας της ακοής και του προσώπου

  • Μικρό βάρος: 315 g (6 σημείων)

  • Ταινία για τον ιδρώτα από απορροφητικό υλικό φλις

  • Αντιολισθητικός ιμάντας κεφαλής

  • Κλείσιμο με πείρο ασφάλισης για βέλτιστη εφαρμογή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Λευκό

Ελάχ./Μέγ. μέγεθος

53 cm-62 cm

Κράνος εξοπλισμού εσωτερικών χώρων

6 σημείων

Πρότυπο ΕΝ

397

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ιμάντας σαγονιού

ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ PROTEK BASIC

x 1 Ποσότητα
Αντι-ιδρωτική ταινία

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΙΔΡΩΤΑ PRO-TEK

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες