Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι συμπιεστή Pro πολλαπλών βαθμίδων

Λάδι συμπιεστή πολλαπλών βαθμίδων Pro
ΠΟΛΥΤΥΠΟ ΛΑΔΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ PRO 1000ML

Αρ. είδους 0892764123

EAN 4056807228297

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι συμπιεστή Pro πολλαπλών βαθμίδων

Αρ. είδους 0892764123
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
Υψηλής αξίας συνθετικό λάδι με πρόσθετο ειδικά προσαρμοσμένο για χρήση σε τεχνολογία συμπιεστών κλιματισμού

Συμβατό με τα ακόλουθα ψυκτικά μέσα: R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507



Μπορεί να αναμιχθεί με λάδι PAG και λάδι εστέρων



Εξαιρετικό αποτέλεσμα λίπανσης


  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συμπιεστή

  • Υψηλό επίπεδο συμπίεσης του ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για γενική συντήρηση και λίπανση των συμπιεστών κλιματισμού οχημάτων στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Προϊόν κατάλληλο για ψυκτικά μέσα R-134a, R-1234yf, καθώς και για άλλα ψυκτικά μέσα με HFC και HFO. Προϊόν κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και αγροτικά μηχανήματα που διαθέτουν συστήματα κλιματισμού με R-134a ή R-1234yf.

Οδηγίες

Συμπληρώστε το λάδι στον συμπιεστή ανάλογα με την ποσότητα που συνιστάται από τον κατασκευαστή του οχήματος και προσθέστε το προϊόν στο κύκλωμα του κλιματιστικού μέσω της μονάδας επισκευής κλιματιστικών.

Περιεχόμενα

1000 ml

Χημική βάση

Φωσφατωμένο

Πυκνότητα

0,979 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

85 cSt

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C, σύμφωνα με το ASTM D-445

Συγκέντρωση VOC (CH)

0 %

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

282 °C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας πλήρωσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

Βιδωτός προσαρμογέας για πλήρωση όλων των υγρών που σχετίζονται με τον κλιματισμό
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες