Πολύμετρο Pro II LED, δοκιμαστικό τάσης δύο ακίδων
Δοκιμαστικό τάσης δύο πόλων Pro II LED
ΔΙΠΟΛΙΚ.ΕΛΕΓΚ.ΤΑΣΗΣ PRO II LED 1000V
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δοκιμές εξοπλισμού με το μέγιστο επίπεδο ασφαλείας
(CAT IV 1000 V)
Δεν χρειάζεται ρύθμιση εκ των προτέρων, διαισθητική λειτουργία
Αυτόματη επιλογή περιοχής τιμών δοκιμής
Παρέχει ενδείξεις για τάσεις από περίπου 45 V/AC και 110 V/DC:
- Με μπαταρίες: οπτική και δονητική προειδοποίηση
- Χωρίς μπαταρίες: Η λυχνία LED ELV υποδεικνύει την παρουσία τάσης
Δοκιμή FI/RCD με δύο κλειδιά
Η εκούσια ενεργοποίηση του διακόπτη FI επιτρέπει την ενεργοποίηση του φορτίου με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε να μπορεί να γίνεται δοκιμή και του αγωγού προστασίας.
Βιδωτός προσαρμογέας δοκιμαστικού ηλεκτροδίου 4 mm
- Υποδοχή ασφαλείας με βελτιωμένη συγκράτηση και υποδοχή CEE
- Κατάλληλο για στενά ανοίγματα δοκιμής
Εξοικονόμηση ενέργειας
Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής
Χάρη στη δυνατότητα δοκιμής χωρίς επαφή των δαχτύλων, ο χειριστής μπορεί να φορά πλήρη προστατευτικό ρουχισμό
Φύλλα δεδομένων(X)
Longitud | 300 mm |
Απεικόνιση | Οπτικά, LED |
Ελάχ./Μέγ. εύρους τάσης AC | 6-1000 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. εύρος τάσης DC | 6-1400 V/DC |
Min./max. frequency | 0 / 1000 Hz |
Δοκιμές συνέχειας, ελάχ./μέγ. ηλεκτρική αντίσταση | 0-200 kOhm |
Ελάχ. τάση για τις δοκιμές φάσης | 100 V/AC |
Εναλλάξιμο φορτίο | 30 mA στα 230V/AC |
Δοκιμές διόδου | Ναι |
Δοκιμές πολικότητας | Ναι (+/- LED) |
Ένδειξη PELV | Οπτική, Δονούμενο |
IP protection class | IP 65 |
Κατηγορία μέτρησης CAT | CAT IV/1000 V |
Ονομασία μπαταρίας | 1,5 V Micro AAA |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Μήκος x πλάτος x βάθος | 300 x 75 x 20 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!