Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύμετρο Pro II LCD, δοκιμαστικό τάσης δύο ακίδων

Δοκιμαστικό τάσης δύο πόλων Pro II LCD
ΔΙΠΟΛΙΚ.ΕΛΕΓΚ.ΤΑΣΗΣ PRO II LCD 1000V

Αρ. είδους 071553 175

EAN 4053479472898

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολύμετρο Pro II LCD, δοκιμαστικό τάσης δύο ακίδων

Αρ. είδους 071553 175
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
Κατηγορία υπέρτασης CAT IV (1.000 V) - κατάλληλο για χρήση σε εργασίες τοποθέτησης και σέρβις, καθώς και για δοκιμές σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα και φωτοβολταϊκά συστήματα

Δοκιμές εξοπλισμού με το μέγιστο επίπεδο ασφαλείας


(CAT IV 1000 V)



Δεν χρειάζεται ρύθμιση εκ των προτέρων, διαισθητική λειτουργία


Αυτόματη επιλογή περιοχής τιμών δοκιμής



Παρέχει ενδείξεις για τάσεις από περίπου 45 V/AC και 110 V/DC:


  • Με μπαταρίες: οπτική και δονητική προειδοποίηση

  • Χωρίς μπαταρίες: Η λυχνία LED ELV υποδεικνύει την παρουσία τάσης


Δοκιμή FI/RCD με δύο κλειδιά


Η εκούσια ενεργοποίηση του διακόπτη FI επιτρέπει την ενεργοποίηση του φορτίου με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε να μπορεί να γίνεται δοκιμή και του αγωγού προστασίας.



Βιδωτός προσαρμογέας δοκιμαστικού ηλεκτροδίου 4 mm


  • Υποδοχή ασφαλείας με βελτιωμένη συγκράτηση και υποδοχή CEE

  • Κατάλληλο για στενά ανοίγματα δοκιμής


Εξοικονόμηση ενέργειας


Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής

Ανακοίνωση

Χάρη στη δυνατότητα δοκιμής χωρίς επαφή των δαχτύλων, μπορεί να φορεθεί πλήρης προστατευτικός ρουχισμός

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

300 mm

Απεικόνιση

LCD

Ελάχ./Μέγ. εύρους τάσης AC

3-1000 V/AC

Ελάχ./Μέγ. εύρος τάσης DC

4-1400 V/DC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

0 / 500 Hz

Δοκιμές συνέχειας, ελάχ./μέγ. ηλεκτρική αντίσταση

0-5 kOhm

Ελάχ. τάση για τις δοκιμές φάσης

100 V/AC

Εναλλάξιμο φορτίο

30 mA στα 230V/AC

Δοκιμές διόδου

Ναι

Δοκιμές πολικότητας

Ναι (- σε οθόνη LCD)

Ένδειξη PELV

Οπτική, Δονούμενο

Ένδειξη ελάχιστης/μέγιστης ηλεκτρικής αντίστασης

10-199,9 kOhm

Ένδειξη ελάχιστης/μέγιστης συχνότητας

0-500 Hz

Κατηγορία προστασίας IP

IP 65

Κατηγορία μέτρησης CAT

CAT IV/1000 V

Ονομασία μπαταρίας

1,5 V Micro AAA

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Μήκος x πλάτος x βάθος

300 x 75 x 20 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ AAA 1,5V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες