Φορτιστής μπαταριών Pro 6
Φορτιστής μπαταρίας Pro6
ΦΟΡΤΙΣΤ. AAA/AA-PRO6
Αρ. είδους 0827415
EAN 4065746482448
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη φόρτιση με ήπια προ-φόρτιση
- Ο φορτιστής φορτίζει τις μπαταρίες έως 800 mA με γρήγορο και ελεγχόμενο τρόπο
- Μια αδύναμη ή βαθιά αποφορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να προφορτιστεί με χαμηλό ρεύμα, εάν απαιτείται
- Οι μπαταρίες διατηρούνται πλήρως φορτισμένες στη συσκευή μέσω παλμών φόρτισης
- Η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία φόρτισης 7 βημάτων μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών
Ταχεία δοκιμή χωρητικότητας και ανάλυση μπαταρίας
- Αμέσως μετά την τοποθέτηση, η ταχεία δοκιμή χωρητικότητας προσδιορίζει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας και την εμφανίζει στην οθόνη LED 3 χρωμάτων για 5 δευτερόλεπτα
- Η συμπεριφορά της κυψέλης αναλύεται και αξιολογείται για να διαπιστωθεί αν η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα ή αν είναι ελαττωματική
Τερματισμός IQ
- Διάφοροι προστατευτικοί μηχανισμοί προστατεύουν τις τοποθετημένες μπαταρίες από υπερθέρμανση και υπερφόρτιση
USB Type - C
- Ο φορτιστής χρησιμοποιεί καλώδιο φόρτισης USB Type - C, που περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση
Φύλλα δεδομένων(X)
Παίρνει έως και 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA και AAA
Μέγιστος αριθμός υποδοχών φόρτισης για μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ | 4 Stck(pcs) |
Μέγιστος αριθμός υποδοχών φόρτισης για μπαταρίες μεγέθους ΑΑ | 4 Stck(pcs) |
Ρεύμα φόρτισης για μπαταρία AAA | 400 mA |
Ρεύμα φόρτισης για μπαταρία AA | 800 mA |
Απεικόνιση | LED |
Γρήγορος έλεγχος για χωρητικότητα | Ναι |
Παρακολούθηση μεμονωμένης εσοχής | Ναι |
Αυτόματη λειτουργία ανανέωσης | Ναι |
Ανίχνευση ελαττωμάτων επαναφορτιζόμενης μπαταρίας | Ναι |
Παρακολούθηση θερμοκρασίας | Ναι |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 352,000 g |
Χρώμα | Μαύρο |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 96,7 x 71,9 x 29 mm |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ NM-AAΑ ΕΠΑΝ/ΝΗ 1,2V 1100MAH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ NM-AA ΕΠΑΝ/ΝΗ 1,2V 2850MAH