Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα Κοντό Μανίκι Print

Μπλουζάκι PRINT
T-SHIRT PRINT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ XL

Αρ. είδους 5359181184
EAN 4056807794297

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπλούζα Κοντό Μανίκι Print

Αρ. είδους 5359181184

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βαμβακερή μπλούζα μακό με κοντό μανίκι
  • Κοντό μανίκι

  • Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης 1,5 cm

  • Διαθέσιμο σε: Άσπρο, Μαύρο, Γκρι Steel, Μπλε Navy και Πορτοκαλί
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Πορτοκαλί

Μέγεθος

XL

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

150 g

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες