Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα Κοντό Μανίκι Print

Μπλουζάκι PRINT
T-SHIRT PRINT ΛΕΥΚΟ S

Αρ. είδους 5359181131
EAN 4056807794600

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπλούζα Κοντό Μανίκι Print

Αρ. είδους 5359181131

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βαμβακερή μπλούζα μακό με κοντό μανίκι
  • Κοντό μανίκι

  • Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης 1,5 cm

  • Διαθέσιμο σε: Άσπρο, Μαύρο, Γκρι Steel, Μπλε Navy και Πορτοκαλί
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Λευκό

Μέγεθος

S

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

150 g

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες