Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα Κοντό Μανίκι Print

Μπλουζάκι PRINT
T-SHIRT PRINT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ M

Αρ. είδους 5359181182
EAN 4056807794273

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βαμβακερή μπλούζα μακό με κοντό μανίκι
  • Κοντό μανίκι

  • Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης 1,5 cm

  • Διαθέσιμο σε: Άσπρο, Μαύρο, Γκρι Steel, Μπλε Navy και Πορτοκαλί
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Πορτοκαλί

Μέγεθος

M

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

150 g

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες