Μπλούζα Κοντό Μανίκι Print
Μπλουζάκι PRINT
T-SHIRT PRINT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ L
Αρ. είδους 5359181183
EAN 4056807794280
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κοντό μανίκι
- Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης 1,5 cm
- Διαθέσιμο σε: Άσπρο, Μαύρο, Γκρι Steel, Μπλε Navy και Πορτοκαλί
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Πορτοκαλί |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 150 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες |