Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα, Premium
Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα Premium
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΕΩΦ. PREMIUM 900MM
Αρ. είδους 0848090900
EAN 4062856220618
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανώτερη ποιότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Το καουτσούκ υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει αποτελεσματική σάρωση μεγάλης διάρκειας σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
- Η ανθεκτική πλήρως μεταλλική κατασκευή με αντιδιαβρωτική προστασία και οι ενώσεις υψηλής ποιότητας επιτρέπουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ένας υαλοκαθαριστήρας που πληροί όλες τις προδιαγραφές ΟΕ και κατασκευάζεται στη Γερμανία
Εύκολος στη χρήση με ευρεία κάλυψη
- Απλή και γρήγορη συναρμολόγηση χάρη στους γνήσιους προσαρμογείς OE
- Εκτεταμένη κάλυψη έως και 94% των ευρωπαϊκών οχημάτων
- Υαλοκαθαριστήρας φορτηγού (500 mm – 700 mm) σε συσκευασία των δύο, υαλοκαθαριστήρας λεωφορείου (800 mm – 1000 mm) σε μονή συσκευασία
Φύλλα δεδομένων(X)
Υαλοκαθαριστήρες για ημιφορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία
Εύρος εφαρμογών | Λεωφορείο |
Μήκος | 900 mm |
Τύπος βραχίονα υαλοκαθαριστήρα | Τοποθέτηση περιστροφικού συνδέσμου 25 mm |
Προσαρμογέας βραχίονα υαλοκαθαριστήρα | N15 |
Σχεδίαση | Προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων |
Υλικό | Μέταλλο/καουτσούκ |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 560,000 g |